Startseite
Nicht mehr in Produktion

FINDER SPA - FIN260382300000 RELE AD IMPULSI PANNELLO 1NO+1NC 10A - 260382300000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Serie 26

EAN

8012823281315

Artikelnummer

FIN260382300000

Herstellernummer

260382300000

Hersteller

FIN

Relè ad impulsi N°contatti: 1 NO + 1 NC Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 184 a 253 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20