Startseite
Nicht mehr in Produktion

FINDER SPA - FIN260380120000 RELE AD IMPULSI PANNELLO 1NO+1NC 10A - 260380120000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN260380120000 RELE AD IMPULSI PANNELLO 1NO+1NC 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823003962

Artikelnummer

FIN260380120000

Herstellernummer

260380120000

Hersteller

FIN

Relè ad impulsi N°contatti: 1 NO + 1 NC Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 9.6 a 13.2 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie