FINDER SPA - FIN260280244000 RELE AD IMPULSI INCASSO ECCIT SEP XNO 1 - 260280244000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8012823460369
Artikelnummer
FIN260280244000
Herstellernummer
260280244000
Hersteller
FIN
Relè ad impulsi N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 19.2 a 26.4 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20


