Startseite

FINDER SPA - FIN223402304740 CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN223402304740 CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823356419

Artikelnummer

FIN223402304740

Herstellernummer

223402304740

Hersteller

FIN

Contattore modulare, 25 A, 4 contatti, 3 NO + 1 NC, 25 A, AgSnO2, Bobina AC/DC, 12 V, funzionamento da 9.6 a 13.2 V (AC)/(DC), potenza nominale 2 VA (AC) / 2.2 W (DC), tensione di mantenimento 4.8 V (AC)/(DC), tensione di rilascio 1.2 V (AC)/(DC), variante: Selettore manuale + indicatore meccanico + LED, temperatura ambiente da -25 a +50 ?C