FINDER SPA - FIN1TT182302000 TERMOSTATO DA INCASSO 110/230V GRIGRIO A - 1TT182302000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 0...38 °C
Packung
1 ST
EAN
8012823464930
Artikelnummer
FIN1TT182302000
Herstellernummer
1TT182302000
Hersteller
FIN
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
0...38 °C
Sensor extern:
ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
0.1...0.9 K
Differenz verstellbar:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Display:
ja
Bedienung:
Taste
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
0
Höhe:
50 mm
Breite:
51.4 mm
Tiefe:
32.9 mm
Klasse des Temperaturreglers:
III
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


