FINDER SPA - FIN1T5190030000 TERMOSTATO DA INCASSO TOUCH BIANCO - 1T5190030000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Aufputz/Unterputz
Farbe - weiß
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Differenzwert - 0.9...0.9 K
Packung
5 ST
EAN
8012823402482
Artikelnummer
FIN1T5190030000
Herstellernummer
1T5190030000
Hersteller
FIN
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Farbe:
weiß
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Differenzwert:
0.9...0.9 K
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
5...37 °C
Mit Display:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Differenz verstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Taste
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Explosionsgeschützt:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
53 mm
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


