Startseite

FINDER SPA - FIN1T012 TERMOSTATO PARETE ESTATE/INVERNO 1CO 16A - 1T012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - ohne

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

  • Messbereich - 5...37 °C

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823235608

Artikelnummer

FIN1T012

Herstellernummer

1T012

Hersteller

FIN

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

ohne

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

5...37 °C

Sensor extern:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenz verstellbar:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

ja

Bedienung:

Taste

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

weiß

Höhe:

79.6 mm

Breite:

79.6 mm

Tiefe:

44 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Montaggio: A parete colore: bianco Tipologia: on/off collegamento: a 2 fili con display: sì tipo di alimentazione elettrica: senza esecuzione del contatto: invertitore (NO/NC) comando: tasto antideflagrante: no Grado di protezione: IP20 versione rilevatore/sonda: altri Supporto disponibile IFTTT: no Compatibile con Apple HomeKit: no Compatibile con Google Assistant: no Compatibile con Amazon Alexa: no tensione max. dei contatti: 250 V. con ricevitore: no caratteristiche di comando: altri con circuito di acqua potabile: no numero di uscite riscaldamento: 1 numero di uscite raffrescamento: 1 con indicatore di livello rumore: no temperatura leggibile: sì riscaldamento: sì max. carico di contatto: 5 A. sensore esterno: no differenza regolabile: sì adatto per raffreddatori: sì Termostato

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie