Startseite

FINDER SPA - FIN1CB190050007POA TERMOSTATO SMART BLISS2 + GATEWAY WIFI - 1CB190050007POA

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN1CB190050007POA TERMOSTATO SMART BLISS2 + GATEWAY WIFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kommunikationsprotokoll - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - ja

  • Messbereich - 0...50 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823433004

Artikelnummer

FIN1CB190050007POA

Herstellernummer

1CB190050007POA

Hersteller

FIN

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

ja

Messbereich:

0...50 °C

Sensor extern:

nein

Mit thermischer Rückführung:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Lernfähig:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Belüftung:

nein

Differenzwert:

0.1...0.9 K

Differenz verstellbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Display:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

nein

Optimierung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Touchscreen

Geeignet für Fußbodenheizungsregelung:

ja

Geeignet für Fernwärmesteuerung:

nein

Fernbedienung möglich:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Mit Anwesenheitserkennung:

ja

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Schaltprogramme:

672

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

weiß

Breite:

124.2 mm

Tiefe:

20.4 mm

Höhe:

92.2 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0 W

La confezione contiene 1 termostato BLISS2 + 1 GATEWAY2. Il GATEWAY2 è indispensabile al termostato/i Bliss2 (fino a 10 BLISS2) per lavorare in modalità smart. Con BLISS2 puoi: - Leggere il valore di Umidità ambiente; - Programmare il termostato in modalità manuale; - Gestire il termostato da remoto tramite app Finder Bliss; - Gestire la temperatura tramite assistenti vocali. Con il GATEWAY2 puoi: - controllare/programmare il termostato BLISS2 tramite Wi-Fi (rete WiFi 2.4GHz) attraverso l’App Finder Bliss; - gestire tramite WiFi tutti i dispositivi YESLY; - controllare illuminazione e clima tramite gli assistenti vocali. Il GATEWAY2 di seconda generazione tipo 1Y.GU.005.1 è integrabile con il sistema di comfort living YESLY. Con l’installazione del GATEWAY2 e dei prodotti Finder per la termoregolazione o per la gestione smart della propria abitazione, è possibile controllare la temperatura di casa, l’accensione delle luci, la movimentazione delle tapparelle e il richiamo di scenari personalizzati tramiteWiFi, utilizzando le app dedicate Finder Bliss e Finder Yesly. BLISS2 e i dispositivi YESLY, inoltre, in assenza di rete, saranno comunque sempre comandabili tramite Bluetooth.

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie