FINDER SPA - FIN1CB190050007 TERMOSTATO SMART BLISS2 - 1CB190050007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - ja
Messbereich - 0...50 °C
Packung
1 ST
EAN
8012823432984
Artikelnummer
FIN1CB190050007
Herstellernummer
1CB190050007
Hersteller
FIN
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
ja
Messbereich:
0...50 °C
Sensor extern:
nein
Mit thermischer Rückführung:
nein
Regelcharakteristik:
sonstige
Lernfähig:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Belüftung:
nein
Differenzwert:
0.1...0.9 K
Differenz verstellbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Display:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
nein
Optimierung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Bedienung:
Touchscreen
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung:
ja
Geeignet für Fernwärmesteuerung:
nein
Fernbedienung möglich:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Mit Anwesenheitserkennung:
ja
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Anzahl der Schaltprogramme:
672
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
Breite:
124.2 mm
Tiefe:
20.4 mm
Höhe:
92.2 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W