Startseite

FINDER SPA - FIN159182300000 DIMMER INCASSO LED/INCAND. 100W - 159182300000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • App-Steuerung über Bluetooth - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Lastart - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823375151

Artikelnummer

FIN159182300000

Herstellernummer

159182300000

Hersteller

FIN

Bedienungsart:

Drucktaster

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Lastart:

universal

Nebenstelleneingang:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Montageart:

Einbau

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Steuerspannung:

230...230 V

Max. Schaltleistung LED:

50 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

2.5...2.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Varialuce - Dimmer elettronici Montaggio: installazione a incasso tipo di comando: pulsante colore: grigio senza alogeni: sì tipo di collegamento: morsetto a vite frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale Materiale: plastica tipo di fissaggio: altri memoria dei valori di luminosità: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 7035 tensione nominale: 230 V. tensione di comando: 230 V. trasparente: no Adatto per classe di protezione (IP): IP20 sezione del filo: 2.5 mm². Dimming taglio di fase discendente: sì Dimming taglio di fase ascendente: sì controllo App tramite Bluetooth: no Note: Metodo di regolazione: Leading edge

FINDER SPA

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie