Startseite

FINDER SPA - FIN151182300400 SLAVE DIMMER 0-10V 17,5MM 400W - 151182300400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • Lastart - EVG 1-10 V

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823393032

Artikelnummer

FIN151182300400

Herstellernummer

151182300400

Hersteller

FIN

Bedienungsart:

Drucktaster

Lastart:

EVG 1-10 V

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Montageart:

sonstige

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

grau

Nebenstelleneingang:

nein

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Max. Schaltleistung LED:

100 W

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...60 Hz

Steuerspannung:

230...230 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Aderquerschnitt:

2.5...2.5 mm²

Varialuce - "Slave"dimmer Montaggio: altri tipo di comando: pulsante colore: grigio senza alogeni: sì tipo di collegamento: morsetto a vite frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: alimentatore elettronico 1-10 V Materiale: plastica tipo di fissaggio: altri memoria dei valori di luminosità: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 7035 tensione nominale: 230 V. tensione di comando: 230 V. trasparente: no Adatto per classe di protezione (IP): IP20 sezione del filo: 2.5 mm². numero moduli da frutto: 1 Dimming taglio di fase discendente: sì Dimming taglio di fase ascendente: sì controllo App tramite Bluetooth: no Accessori: Supporto per fissaggio apannello;pettine 8 poli Note: Metodo di regolazione: Trailing edge/Leading edge

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie