FINDER SPA - FIN13228230B000 RELÈ MULTIFUNZIONE CONNESSO 2CH INCASSO - 13228230B000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbauinstallation
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Bemessungsstrom - 6 A
Vor Ort-/Handbedienung - nein
Geeignet für C-Last - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823426617
Artikelnummer
FIN13228230B000
Herstellernummer
13228230B000
Hersteller
FIN
Montageart:
Einbauinstallation
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Bemessungsstrom:
6 A
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Geeignet für C-Last:
ja
Max. Schaltstrom:
6 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
200 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20


