FINDER SPA - FIN12B282300000 INTERRUT.ORARIO ASTRO ANNUALE BLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 2
Versorgungsspannung - 110...230 V
24 h Programm - ja
Montageart - DIN-Schiene
Wochenprogramm - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823446646
Artikelnummer
FIN12B282300000
Herstellernummer
12B282300000
Hersteller
FIN
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
110...230 V
24 h Programm:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Wochenprogramm:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
6
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
ja
Externe Programmierung:
ja
60 min Programm:
ja
Jahresprogramm:
ja
Ferienprogramm:
ja
Impulsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
ja
Astroprogramm:
ja
Zufallsprogramm:
ja
Netzsynchron:
ja
Quarzgesteuert:
ja
Funkgesteuert:
ja
Funkgesteuert (DCF77):
nein
GPS:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Anzahl der Kontakte:
2
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min
Anzahl der Speicherplätze:
100
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
56.5 mm