FINDER SPA - FIN12A482300010 OROLOGIO ASTRO SETTIMANALE PWM/0-10V NFC - 12A482300010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 110...230 V
24 h Programm - ja
Montageart - DIN-Schiene
Wochenprogramm - ja
Packung
5 ST
EAN
8012823433509
Artikelnummer
FIN12A482300010
Herstellernummer
12A482300010
Hersteller
FIN
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
110...230 V
24 h Programm:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Wochenprogramm:
ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Gangreserve in Stunden:
52560
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
6
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
ja
60 min Programm:
ja
Jahresprogramm:
nein
Ferienprogramm:
ja
Impulsprogramm:
nein
Zyklusprogramm:
nein
Astroprogramm:
ja
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Funkgesteuert:
nein
Funkgesteuert (DCF77):
nein
GPS:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Speicherplätze:
50
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
56.5 mm
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie