FINDER SPA - FIN113182300000 CREPUSCOLARE DIN 17.5MM 1NO 16A 100LUX - 113182300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Max. Glühlampenlast - 2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast - 1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - 750 VA
Packung
1 ST
EAN
8012823347837
Artikelnummer
FIN113182300000
Herstellernummer
113182300000
Hersteller
FIN
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
750 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
12 A
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
1...100 lx
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
nein
Tasteingang:
nein
Bemessungsspannung Lichtfühler:
5 V
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Schutzklasse Lichtfühler:
III
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP54
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


