Startseite

FINDER SPA - FIN087022 POTENZIOMETRO ESTERNO 10KOHM PER TIPO 83

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN087022 POTENZIOMETRO ESTERNO 10KOHM PER TIPO 83

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 10000 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 0.25 W

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823216300

Artikelnummer

FIN087022

Herstellernummer

087022

Hersteller

FIN

Widerstand:

10000 Ohm

Leistungsaufnahme:

0.25 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Potenziometro per apparecchi di comando tipo/modello FIN087022 - Potenziometro per apparecchi di comando