Startseite

FINDER SPA - FIN02265 CONTATTI AUX 1NO+1NC TIPI 22.44/64 - 02265

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN02265 CONTATTI AUX 1NO+1NC TIPI 22.44/64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823378763

Artikelnummer

FIN02265

Herstellernummer

02265

Hersteller

FIN

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

0

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

Contatti ausiliari per apparecchi modulari tipo/modello FIN02265 - Contatti ausiliari per apparecchi modulari

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie