PHOENIX CONTACT - PHC0800076 WML 12 (25X19)R ETICHETTE SEGNACAVI - 0800076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 5...12 mm
Kabeldurchmesser - 5...12 mm
Länge - 57.15 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356562096
Artikelnummer
PHC0800076
Herstellernummer
0800076
Hersteller
PHC
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
5...12 mm
Kabeldurchmesser:
5...12 mm
Länge:
57.15 mm
Breite:
25.4 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige


