Startseite

FIAMM ENERGY TECH. - FI1FG20121 BATTERIE STANDARD 12V 1,2AH - FG20121

KopierenKopieren
FIAMM ENERGY TECH. - FI1FG20121 BATTERIE STANDARD 12V 1,2AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Geeignet für verschiedene Anwendungen - ja

  • Geeignet für USV - ja

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 1.2 Ah

Packung

  • 1 ST

Produktserien

FG

EAN

8019887380046

Artikelnummer

FI1FG20121

Herstellernummer

FG20121

Hersteller

FI1

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

ja

Geeignet für USV:

ja

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

1.2 Ah

Steckverbinder:

Faston 4,8

Länge:

97 mm

Breite:

48 mm

Höhe inkl. Pole:

57 mm

Gewicht:

0.54 kg

Lebensdauer bei 20 °C:

5 year

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

ja

Le batterie SSLA FIAMM sono progettate per coprire un ampio ventaglio di applicazioni offrendo prodotti specifici per ogni esigenza. I formati dimensionali sono adatti anche alle installazioni più critiche dal punto di vista degli ingombri ed il collegamento è reso agevole sui modelli più piccoli attraverso i terminali di tipo fast-on. Le batterie SSLA si dividono in quattro famiglie: FG, FGH, FGHL, FGC. Il design progettuale è diverso e conferisce ad ogni gamma delle applicazioni specifiche. FG batterie6V e 12V ideali per scariche medio lunghe, una vita attesa di 5 anni ed un ampio range: 1.2Ah – 70Ah. FGH batterie 12V ideate per prestazioni superiori per le applicazioni più critiche, vita attesa 5 anni ed un range da 5Ah a 18Ah. FGHL batterie 12V con un design di vita ottimizzato per rispondere alla normativa Eurobat long-life, vita attesa 10 anni; da 5Ah a 12Ah. FGC batterie 12V ideali per applicazioni con elevato uso ciclico. Vita attesa 5 anni, il range si sviluppa da 12Ah fino a 42Ah. Tutte le batterie sono progettate per rispondere in maniera flessibile alle più diverse applicazioni, garantendo un’elevata affidabilità nel rispetto delle più stringenti normative internazionali. Tutte le gamme SSLA utilizzano la tecnologia VRLA con una ricombinazione interna del 99% grazie alla quale quindi non sono necessari interventi di manutenzione per il rabbocco dell’elettrolita durante la vita in esercizio. La gamma SSLA è classificata come merce non pericolosa, quindi idonea al trasporto via aria/mare/strada ed è realizzata con materiali riciclabili al 100%. L’autoscarica inferiore al 2% mese garantisce lunghi tempi di stoccaggio senza ricarica.