FERROLI - FRLZE1711804B RAD. ALL. PROTEO 900 X 04 EL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Höhe - 881 mm
Länge - 320 mm
Anzahl der Elemente - 4
Tiefe - 98 mm
Packung
1 ST
EAN
8430709506473
Artikelnummer
FRLZE1711804B
Herstellernummer
ZE1711804B
Hersteller
FRL
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
881 mm
Länge:
320 mm
Anzahl der Elemente:
4
Tiefe:
98 mm
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45:
86.9 W
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65:
170 W
Farbe:
weiß
n-Heizkörperexponent:
1.31409
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Wasserinhalt:
0.52 l
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
auf Wand
Gewindemaß in Zoll:
sonstige