FERROLI - FRLZE1711704B RAD. ALL. PROTEO 800 X 04 EL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Höhe - 781 mm
Länge - 320 mm
Anzahl der Elemente - 4
Tiefe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8430709500365
Artikelnummer
FRLZE1711704B
Herstellernummer
ZE1711704B
Hersteller
FRL
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
781 mm
Länge:
320 mm
Anzahl der Elemente:
4
Tiefe:
100 mm
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45:
81 W
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65:
161 W
Farbe:
weiß
n-Heizkörperexponent:
1.35387
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Wasserinhalt:
0.5 l
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
auf Wand
Gewindemaß in Zoll:
sonstige


