FERROLI - FRLZE1711606C RAD. ALL. PROTEO HP 700 X06 EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Höhe - 681.5 mm
Länge - 480 mm
Anzahl der Elemente - 6
Tiefe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8430709502659
Artikelnummer
FRLZE1711606C
Herstellernummer
ZE1711606C
Hersteller
FRL
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
681.5 mm
Länge:
480 mm
Anzahl der Elemente:
6
Tiefe:
100 mm
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45:
64.9 W
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65:
125.7 W
Farbe:
weiß
n-Heizkörperexponent:
1.29403
Max. Arbeitsdruck:
16 bar
Wasserinhalt:
0.354 l
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
auf Wand
Gewindemaß in Zoll:
sonstige


