Startseite

FERROLI - FRL2CP000JF OMNIA M 3.2 16T

KopierenKopieren
FERROLI - FRL2CP000JF OMNIA M 3.2 16T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 15.9 kW

  • Aufstellung Gerät - Außenaufstellung

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.5

  • Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 - 13.6...13.6 kW

  • Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 - 14...14 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8028693884792

Artikelnummer

FRL2CP000JF

Herstellernummer

2CP000JF

Hersteller

FRL

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

15.9 kW

Aufstellung Gerät:

Außenaufstellung

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.5

Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:

13.6...13.6 kW

Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:

14...14 kW

Typ Kältemittel:

R32

Gewicht:

160 kg

Breite:

1385 mm

Anschlussspannung:

380...415 V

Höhe:

945 mm

Tiefe:

526 mm

Anzahl der Phasen:

3

Frequenz:

50 Hz

Kältemittelinhalt:

1.75 kg

Kaskadierbar:

ja

OMNIA M 3.2 - Pompe di calore reversibili per installazione esterna con compressore DC inverter. Questa serie di pompe di calore aria-acqua soddisfa le esigenze di climatizzazione invernale ed estiva di impianti residenziali e commerciali di piccola e media potenza. Tutte le unità sono idonee per installazione esterna e potendo produrre acqua sino a 65°C possono essere impiegate in impianti radianti, a ventilconvettori, a radiatori e per la produzione indiretta di acqua calda sanitaria (ACS) tramite un eventuale bollitore esterno. Le unità si caratterizzano per l’utilizzo di un compressore DC inverter che permette di modularne la potenza erogata e sono complete di un kit idronico composto da tutti i componenti essenziali per un’installazione rapida e sicura. Le unità si caratterizzano per l’elevata efficienza energetica e per livelli sonori contenuti che ne consentono l’impiego come generatore unico a servizio dell’impianto o integrato con altre fonti energetiche quali resistenze elettriche di appoggio ocaldaia. Tutte le unità sono fornite di serie con sonda temperatura acqua bollitore ACS (montaggio a cura dell’installatore) e con sonda temperatura aria esterna (già installata sull’unità), per realizzare la regolazione climatica in riscaldamento e in raffreddamento. Per particolari applicazioni, si possono collegare in “cascata” con un’unità “MASTER” (gestita direttamente dal controller) e fino a 5 unità “SLAVE”, anche di potenze diverse. La produzione di ACS è demandata all’unità “MASTER”, mentre in caso di anomalie ad una unità “SLAVE” le altre possono funzionare regolarmente. Tutte le unità sono accuratamente costruite e singolarmente collaudate in fabbrica. L’installazione richiede solamente i collegamenti elettrici ed idraulici.