FERROLI - FRL17EY5065 RIMINI DP 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung - 1000 W
Montagerichtung - vertikal
Öl-/flüssigkeitsgefüllt - ja
Ausführung - Standard
Montageart - Wandgerät
Packung
1 ST
EAN
8430709510876
Artikelnummer
FRL17EY5065
Herstellernummer
17EY5065
Hersteller
FRL
Heizleistung:
1000 W
Montagerichtung:
vertikal
Öl-/flüssigkeitsgefüllt:
ja
Ausführung:
Standard
Montageart:
Wandgerät
Farbe:
weiß
Höhe:
581 mm
Breite:
636 mm
Werkstoff des Heizelements:
Aluminium
Material Front:
Aluminium
Programmierbar:
ja
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Versorgungsspannung:
230...230 V
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Anzahl der Rippen:
6
Gewicht:
10.5 kg
Offenes-Fenster-Erkennung:
ja
Leistungsregelung:
elektronisch
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Position Bedienpanel:
vorne
Tiefe:
100 mm
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Digitalanzeige:
ja