Startseite

FERROLI - FRL17EY5055 RIMINI DP 750

KopierenKopieren
FERROLI - FRL17EY5055 RIMINI DP 750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizleistung - 750 W

  • Montagerichtung - vertikal

  • Öl-/flüssigkeitsgefüllt - ja

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - Wandgerät

Packung

  • 1 ST

EAN

8430709510869

Artikelnummer

FRL17EY5055

Herstellernummer

17EY5055

Hersteller

FRL

Heizleistung:

750 W

Montagerichtung:

vertikal

Öl-/flüssigkeitsgefüllt:

ja

Ausführung:

Standard

Montageart:

Wandgerät

Farbe:

weiß

Höhe:

581 mm

Breite:

556 mm

Werkstoff des Heizelements:

Aluminium

Material Front:

Aluminium

Programmierbar:

ja

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Versorgungsspannung:

230...230 V

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Anzahl der Rippen:

5

Gewicht:

9 kg

Offenes-Fenster-Erkennung:

ja

Leistungsregelung:

elektronisch

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Position Bedienpanel:

vorne

Tiefe:

100 mm

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Digitalanzeige:

ja

Radiatore elettrico ad olio ed elementi in alluminio a piastra chiusa. Consegnato completo di kit fissaggio a muro. Controllo della regolazione PID con sistema di taglio TRIAC, per una miglior stabilità della temperatura. Ampio schermo LCD (FTF) ad elevata risoluzione per una più facile lettura dei parametri. Modalità di funzionamento impostabili: Stand-by, Comfort, Economy, Antigelo, Programmazione, Manuale. Programmazione giornaliera e settimanale in modalità Comfort, Economy ed Antigelo, in periodi di½ ora. Sistema di blocco tastiera (sicurezza bambini). Funzione finestre aperte: spegnimento automatico in caso di calo improvviso di 4°C in un periodo di 20 minuti. Telecomando optional