Startseite

FERROLI - FRL17EY5035 RIMINI DP 500 - 17EY5035

KopierenKopieren
FERROLI - FRL17EY5035 RIMINI DP 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - auf Wand

  • Montagerichtung - vertikal

  • Anzahl der Rippen - 3

  • Material Front - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8430709510852

Artikelnummer

FRL17EY5035

Herstellernummer

17EY5035

Hersteller

FRL

Ausführung:

Standard

Montageart:

auf Wand

Montagerichtung:

vertikal

Anzahl der Rippen:

3

Material Front:

Aluminium

Werkstoff des Heizelements:

Aluminium

Öl-/flüssigkeitsgefüllt:

ja

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Heizleistung:

500 W

Versorgungsspannung:

230...230 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Position Bedienpanel:

vorne

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Farbe:

weiß

Breite:

396 mm

Höhe:

581 mm

Tiefe:

100 mm

Gewicht:

6.4 kg

Digitalanzeige:

ja

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Programmierbar:

ja

Offenes-Fenster-Erkennung:

ja

Radiatore elettrico ad olio ed elementi in alluminio a piastra chiusa. Consegnato completo di kit fissaggio a muro. Controllo della regolazione PID con sistema di taglio TRIAC, per una miglior stabilità della temperatura. Ampio schermo LCD (FTF) ad elevata risoluzione per una più facile lettura dei parametri. Modalità di funzionamento impostabili: Stand-by, Comfort, Economy, Antigelo, Programmazione, Manuale. Programmazione giornaliera e settimanale in modalità Comfort, Economy ed Antigelo, in periodi di½ ora. Sistema di blocco tastiera (sicurezza bambini). Funzione finestre aperte: spegnimento automatico in caso di calo improvviso di 4°C in un periodo di 20 minuti. Telecomando optional