Startseite

FERROLI - FRL0YBD5PX0 DOSAFIL BIG 1 - 0YBD5PX0

KopierenKopieren
FERROLI - FRL0YBD5PX0 DOSAFIL BIG 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8028693886024

Artikelnummer

FRL0YBD5PX0

Herstellernummer

0YBD5PX0

Hersteller

FRL

- Svolge la duplice azione di filtro meccanico di sicurezza e di dosatore di polifosfati e silicati - Protegge tubazioni, raccordi, caldaie, pompe di calore, sistemi ibridi anche da centrale termica - Testa in tecnopolimero rinforzato con blocco dicollegamento alla tubazione rotante per installazione sia su tubazione orizzontale che verticale o comunque a diverse angolature per un adattamento massimo al contesto installativo. Vite di sfiato integrata nella testa - Cartuccia filtrante in materiale sintetico estraibile e pulibile con semplicità contenente sfere condizionanti. La cartuccia si sostituisce ad esaurimento delle sfere - Sfere condizionanti di fosfati/silicati di lunga durata ad alto potere sequestrante, disperdente e stabilizzante.In funzione del consumo d’acqua possono durare da 6 mesi a 1 anno. - Protezione antincrostante/anticalcare grazie ai polifosfati ed anticorrosiva grazie ai silicati - Ottimo in combinata con i sistemi di addolcimento per fornire al sistema impiantoun’acqua sicura e non aggressiva - Bicchiere in materiale plastico ad alta resistenza GRILAMID - Attacchi da 3/4” - 1” - 1”1/4 - Fornito di serie con raccordi e chiave di apertura del bicchiere - Cartuccia filtro + sfere condizionanti di ricambio disponibile come accessorio per sostituzione cartucce ad esaurimento sfere