Startseite

FERROLI - FRL0XHV8KWA OMNIA HY S IN 08 - 0XHV8KWA

KopierenKopieren
FERROLI - FRL0XHV8KWA OMNIA HY S IN 08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8028693892179

Artikelnummer

FRL0XHV8KWA

Herstellernummer

0XHV8KWA

Hersteller

FRL

La famiglia OMNIA HYBRID di pompe di calore ibride aria/acqua reversibili ad inverter “splittate” raggruppa, in un unico prodotto compatto, la tecnologia della pompa di calore e della caldaia a condensazione. > Le dimensioni compatte dell’unità interna, simili a quelle di una caldaia murale, ne agevolano l’installazione senza significative perdite di spazio o interventi di ristrutturazione pesanti. > La tecnologia “split” costituita da una unità esterna motocondensante e da una unità interna con gruppo idronico di scambio col circuito frigorifero e una caldaia a condensazione, pone il circuito acqua completamente al riparo da eventuali fenomeni di congelamento. Tra la motocondensante esterna (UE) e l’unità interna (UI) occorre quindi eseguire solamente i collegamenti frigoriferi ed elettrici, senza l’utilizzo di liquidi additivi antigelo. Risulta perciò una soluzione particolarmente indicata anche in zone climatiche significativamente fredde essendo il sistema in grado di lavorare in condizioni climatiche con aria esterna fino a -20°C