Startseite

FERROLI - FRL0TPF2AWA BLUEHELIX ALPHA 24 C - 0TPF2AWA

KopierenKopieren
FERROLI - FRL0TPF2AWA BLUEHELIX ALPHA 24 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8028693885157

Artikelnummer

FRL0TPF2AWA

Herstellernummer

0TPF2AWA

Hersteller

FRL

Caldaia con scambiatore primario in acciaio inox mono circuito privo di giunzioni e/o saldature, mantiene un’alta efficienza anche su vecchi impianti. - MC2: Multi Combustion Control, nuovo sistema di combustione con tecnologia brevettata gasadaptive di derivazione industriale per una migliore adattabilità di utilizzo al variare delle condizioni della rete gas (es. fluttuazioni o ridotte pressioni) - M.G.R: Metano, Gpl, Aria propanata Ready mediante una semplice configurazione la caldaia è ingrado di funzionare a metano, gpl ed aria propanata senza l’utilizzo di kit di conversione aggiuntivi - Produzione istantanea di acqua calda sanitaria con scambiatore sanitario a piastre dedicato - A+ SYSTEM: (per i mod. 28C e 34C) in abbinamento al comando remoto modulante CONNECT raggiunge la classe di efficienza superiore A+ (scala da G ad A+++) - Interfaccia utente con display e tasti multifunzione per la regolazione e l’impostazione dei parametri - By-pass di serie - Attacchi idraulici coperti dal mantello caldaia - Nuova mantellatura smontabile in 3 parti per una facile e veloce manutenzione - Design raffinato e dimensioni compatte Opzione estensione garanzia: "Senza Pensieri" 5 anni / 5 anni extra / 10 anni