Startseite

FERRARI - FER900005 RECUPERATORE CALORE 230VAC IP24 5,32W 24 - 900005

KopierenKopieren
FERRARI - FER900005 RECUPERATORE CALORE 230VAC IP24 5,32W 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584813350

Artikelnummer

FER900005

Herstellernummer

900005

Hersteller

FER

Velocità: 1 - 2 - 3 Tensione di alimentazione: 50 Hz V 220 - 240 Potenza: 3.5 W - 3.95 W - 5.32 W Capacità max d'aria: 7 m3/h - 15 m3/h - 24 m3/h Pressione sonora 1 m distanza: 31 dBA - 35 dBA - 43 dBA Pressione sonora 3 m distanza: 22 dBA - 25 dBA - 33 dBA Temp.max aria trasportata: da -20 a +50 °C Efficienza rigenerante: <= 85% Tipo di rigeneratore: ceramica Dimensione tubazione aria: Ø 100 Grado di protezione: IP 24