Startseite

FERRARI - FER15.020/E MANOMETRO DIGITALE MD20/E S/STAMPANTE - 15.020/E

KopierenKopieren
FERRARI - FER15.020/E MANOMETRO DIGITALE MD20/E S/STAMPANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584751560

Artikelnummer

FER15.020/E

Herstellernummer

15.020/E

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche - Misura istantanea delle pressioni sulle scale: bar, mbar, mm H2O, Pa,hPa, PSI - Misura e collauda tutte le prove: UNI 11137-UNI 7129-UNI 11528-UNI 10435 - Misura di una pressione sino 1 bar - Misura barometrica automaticacostante - Misura il volume di un impianto gas - Misura il volume di un serbatoio o recipiente - Misura della temperatura ambiente da - 10°C a + 50°C - Memorizza fino a 10 eventi - Programma di inserimento dati facilitato - Scarico dati su PC - Selezione della lingua: Italiano, Inglese, Tedesco - Stampa tutti gli eventi tramite stampante portatile IRDA (opzionale) -Porta USB adibita a ricarica batteria e trasmissione dati - Display alfa numerico retroilluminato a 4 righe per 20 colonne - Batterie al litio polimero. Dotazione Manometro Alimentatore di rete Pompa manuale Tubi Rilsan con connettori e valvole Set di raccordi Manuale d¿uso Certificato di calibrazione CD software per gestione dati Valigia di trasporto