FERRARI - FER110074/MID CONT.ACQ.CALDA GET.UNICO QUAD.BAGN.11/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025584707925
Artikelnummer
FER110074/MID
Herstellernummer
110074/MID
Hersteller
FER
Caratteristiche tecniche: Omologazione: MID-D.M.174 Cl.metrologica: R80 Cl.temperatura: T90 Fluido: acqua-acqua potabile P.E.: 16 bar T.E.: 90°C P.perm Q3: 16 m3/h P.max Q4: 20 m3/h P.trans. Q2: 320 l/h P.min. Q1: 200 l/h INT. senza raccordi: 200 mm INT. con raccordi: 340 mm Idoneo per uso domestico/ residenziale. A getto unico - lettura diretta - quadrante fisso