Startseite

FERRARI - FER080618 TERM.BIMET.DN40 ATT POST.3/8 3CM 80°C - 080618

KopierenKopieren
FERRARI - FER080618 TERM.BIMET.DN40 ATT POST.3/8 3CM 80°C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584532619

Artikelnummer

FER080618

Herstellernummer

080618

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche: Norma: UNI EN 13190 2001 Cassa: acciaio zincato Quadrante: ? 40 in vetro Attacco: ottone 3/8" Guaina: in ottone L 30 mm Gambo: acciaio zincato ? 9 Elem. termometrico: spirale bimetallica Precisione: classe 2 Gr.protezione: IP31 Scala: 0? ? +80 ?C