Startseite

FERRARI - FER071368 GIUNTO EST.ACQ.MF 3/4L.220-420 C/GUIANA

KopierenKopieren
FERRARI - FER071368 GIUNTO EST.ACQ.MF 3/4L.220-420 C/GUIANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584494603

Artikelnummer

FER071368

Herstellernummer

071368

Hersteller

FER

CARATTERISTICHE TECNICHE 1. MASCHIO Acciaio inox AISI 304 2. GUAINA DI PROTEZIONE Poliolefina Bianca Ignifuga - Atossica Protegge il tubo dalla aggressione di sostanze corrosive esterne e smorza le vibrazioni. 3. TUBO Acciaio inox AISI 316L 4. CANOTTOPORTADADO Acciaio inox AISI 304 5. DADO Acciaio inox AISI 304 6. GUARNIZIONE NBR