Startseite

FERRARI - FER070310 DOPPIO TUBO SOLARE AISI 316L 1 DN20 MT. - 070310

KopierenKopieren
FERRARI - FER070310 DOPPIO TUBO SOLARE AISI 316L 1 DN20 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584468277

Artikelnummer

FER070310

Herstellernummer

070310

Hersteller

FER

Conduttività termica: 0°C - 0,040 W/mk Permeabilità : >4000µ Range di temperature: -50° ÷ +150°C (+175°C) Isolamento: ISOPIPE HT-HF (+175°C) Spessore isolamento: 13 mm Reazione al fuoco: Euroclass E Densità (p): 60 - 75 Kg