FERRARI - FER070306/K KIT FERTWIN TUBO+RACCORDI 3/4DN16 X 25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025584949189
Artikelnummer
FER070306/K
Herstellernummer
070306/K
Hersteller
FER
Tubo corrugato formabile CSST in acciaio inox AISI 304 con isolamento termico per impianti solari termici Completo di cavo elettrico siliconico multifase che consente grande facilita e velocita di applicazione Rivestimento isolante termico avvolto inun foglio di alluminio politenato Finitura esterna resistente ai raggi UV e alle intemperie. Prodotto coperto dal marchio: KIWA Quality Tubo: Acciaio inossidabile austenitico AISI 304 Rivestimento: Poliuretano 8 mm - NBR 9 mm P.nominale(20?C): PN 16 P.E. max a 150?C: 10 bar T.E. max: 150?C