FERRARI - FER060834/3.0 VALV.SIC.INAIL 1/2X3/4 3.0 BAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025584720207
Artikelnummer
FER060834/3.0
Herstellernummer
060834/3.0
Hersteller
FER
Corpo: ottone nichelato Molla: acciaio inox Tenuta otturatore: EPDM Membrana: EPDM T.E. max: 110°C Sovrap.apertura: + 10% P.scarto chiusura: -20% Fluido utilizzabile: acqua - aria (Gr.2) PN: 10 bar - D.M. 1.12.75 - P.E.D. 97/23/CE IV - D. Lgs.25.02.2000 n° 93