FERRARI - FER041330 GIUNTO DIELETTR.3/4MF L120 PN10 T.70C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025584008541
Artikelnummer
FER041330
Herstellernummer
041330
Hersteller
FER
Vengono installati negli impianti di adduzione del gas/acqua. La loro funzione e assicurare la separazione elettrica tra la parte interrata della tubazione e quella fuori terra al fine di proteggere la parte di tubazione a valle del giunto da eventuali correnti vaganti che potrebbero danneggiare il tubo favorendo la corrosione. I benefici dell'utilizzo del giunto isolante sono la riduzione dei costi di manutenzione e la garanzia di una maggiore sicurezza ed efficienza dell'impianto. A richiesta versione MM Caratteristiche tecniche: Norma: UNI 10284 P.E.: 10 bar P.collaudo: 15 bar T.E.: -10? ? +70?C Idoneo anche per acqua