FEMI-CZ SPA - FCZD0Y37S06X11N ROS.GROWER D.6(11) AISI 316 100PZ Y - D0Y37S06X11N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 6 mm
Außendurchmesser - 11.4 mm
Stärke - 1.6 mm
Lochform - rund
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210090702
Artikelnummer
FCZD0Y37S06X11N
Herstellernummer
D0Y37S06X11N
Hersteller
FCZ
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
11.4 mm
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein


