FEMI-CZ SPA - FCZD0Y36S08X17N ROS.PIANA D.8(17) AISI 316 100PZ Y - D0Y36S08X17N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 8 mm
Außendurchmesser - 17 mm
Stärke - 1.6 mm
Lochform - rund
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210090689
Artikelnummer
FCZD0Y36S08X17N
Herstellernummer
D0Y36S08X17N
Hersteller
FCZ
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein


