FEMI-CZ SPA - FCZD0Y36L06X24N ROS.PIANA/L D.6(24) AISI 316 100PZ Y - D0Y36L06X24N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 6 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Stärke - 2 mm
Lochform - rund
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210090665
Artikelnummer
FCZD0Y36L06X24N
Herstellernummer
D0Y36L06X24N
Hersteller
FCZ
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein


