FEMI-CZ SPA - FCZD0Y36L06X18N ROS.PIANA/L D.6(18) AISI 316 100PZ Y - D0Y36L06X18N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 6 mm
Außendurchmesser - 18 mm
Stärke - 1.6 mm
Lochform - rund
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210090658
Artikelnummer
FCZD0Y36L06X18N
Herstellernummer
D0Y36L06X18N
Hersteller
FCZ
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein


