FEMI-CZ SPA - FCZD0Y27S10X40N DADO+MOLLA PER UR1 M10 AISI 316 100PZ Y - D0Y27S10X40N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Mit Feder - ja
Gewindeart - metrisch
Länge - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210090573
Artikelnummer
FCZD0Y27S10X40N
Herstellernummer
D0Y27S10X40N
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Mit Feder:
ja
Gewindeart:
metrisch
Länge:
35 mm
Kopfbreite:
20 mm
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Einklickbar:
nein


