Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0Y27S06X40N DADO+MOLLA PER UR1 M6 AISI 316 100PZ Y - D0Y27S06X40N

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0Y27S06X40N DADO+MOLLA PER UR1 M6 AISI 316 100PZ Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - ja

  • Gewindeart - metrisch

  • Länge - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210090559

Artikelnummer

FCZD0Y27S06X40N

Herstellernummer

D0Y27S06X40N

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

ja

Gewindeart:

metrisch

Länge:

35 mm

Kopfbreite:

20 mm

Mit Sechskantmutter:

nein

Mit Gewindeende:

nein

Mit Spannplatte:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Einklickbar:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado con molla per profilo UR1 M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 316, resistente alla corrosione. Idoneo per impiego in condizioni gravose, si raccomanda l'utilizzo in industrie chimiche, petrolifere, tessili, cartiere, plastiche, navali, offshore ed alimentari per la lavorazione di prodotti particolarmente aggressivi.