Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0Y25S08X40N DADO PER UR1 M8 AISI316 100PZ Y - D0Y25S08X40N

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0Y25S08X40N DADO PER UR1 M8 AISI316          100PZ Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Gewindeart - metrisch

  • Mit Feder - nein

  • Mit Unterlegscheibe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210090528

Artikelnummer

FCZD0Y25S08X40N

Herstellernummer

D0Y25S08X40N

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

8

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Mit Spannplatte:

nein

Mit Sechskantmutter:

nein

Mit Gewindeende:

nein

Einklickbar:

nein

Dado per profilato UR1. Materiale: Acciaio Inox AISI 316 Decontaminato. Diametro: M8. Per profilo: UR1.