FEMI-CZ SPA - FCZD0Y22S05N DADO IN GABBIA M5 AISI 316 100PZ N - D0Y22S05N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mutter
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 5
Selbstsichernd - nein
Schraubsystem - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8029210115313
Artikelnummer
FCZD0Y22S05N
Herstellernummer
D0Y22S05N
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Mutter
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
5
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
sonstige
Mit Nylonring:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
nein
Höhe:
10 mm
Schweißbar:
nein
Außendurchmesser:
12 mm
Linksgewinde:
nein


