FEMI-CZ SPA - FCZD0Y19S08N DADO ESAG.AUTOBLOC. M8 AISI 316 100PZ Y - D0Y19S08N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mutter
Mit Flansch - nein
Schweißbar - nein
Selbstsichernd - ja
Mit Nylonring - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210092119
Artikelnummer
FCZD0Y19S08N
Herstellernummer
D0Y19S08N
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Schweißbar:
nein
Selbstsichernd:
ja
Mit Nylonring:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Höhe:
10 mm
Außendurchmesser:
17 mm


