Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0Y19S06N DADO ESAG.AUTOBLOC. M6 AISI 316 100PZ Y - D0Y19S06N

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0Y19S06N DADO ESAG.AUTOBLOC. M6  AISI 316 100PZ Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Mit Flansch - nein

  • Schweißbar - nein

  • Selbstsichernd - ja

  • Mit Nylonring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210092102

Artikelnummer

FCZD0Y19S06N

Herstellernummer

D0Y19S06N

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Mutter

Mit Flansch:

nein

Schweißbar:

nein

Selbstsichernd:

ja

Mit Nylonring:

nein

Schraubsystem:

Außensechskant

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

10

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Höhe:

10 mm

Außendurchmesser:

17 mm

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado esagonale autobloccante M10 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 316L sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Idoneo per impiego in condizioni gravose, si raccomanda l'impiego in industrie chimiche, petrolifere, tessili, cartarie, plastiche, navali, offshore ed alimentari per la lavorazione di prodotti particolarmente aggressivi.