FEMI-CZ SPA - FCZD0Y17S10N DADO ESAGONALE M10 AISI 316 100PZ Y - D0Y17S10N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mutter
Mit Flansch - nein
Schweißbar - nein
Selbstsichernd - nein
Mit Nylonring - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210090504
Artikelnummer
FCZD0Y17S10N
Herstellernummer
D0Y17S10N
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Schweißbar:
nein
Selbstsichernd:
nein
Mit Nylonring:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Höhe:
6.5 mm
Außendurchmesser:
13 mm


