FEMI-CZ SPA - FCZD0Y17S08N DADO ESAGONALE M8 AISI 316 100PZ Y - D0Y17S08N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mutter
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Selbstsichernd - nein
Schraubsystem - Außensechskant
Packung
1 ST
EAN
8029210090498
Artikelnummer
FCZD0Y17S08N
Herstellernummer
D0Y17S08N
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Mutter
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Mit Nylonring:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
nein
Höhe:
6.5 mm
Schweißbar:
nein
Außendurchmesser:
13 mm
Linksgewinde:
nein


